8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4″, self-service, 1/4″ x 152 mm

Codice art.: 05073260001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073260001
EAN / GTIN 4013288128034
Codice del produttore 05073260001
Numero-L L60020 3664

Descrizione

Descrizione:

  • Cricchetto Zyklop con attacco 1/4″.
  • Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°.
  • La testa del cricchetto è orientabile e può essere bloccata in ogni posizione tramite il pulsante scorrevole sui due lati.
  • E' possibile lavorare senza problemi con molto spazio per le mani anche in situazioni di difficile accesso o particolarmente anguste.
  • La posizione predefinita a 0°, 15° e 90° a destra e sinistra garantisce un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto si sposti.
  • Nella posizione 0° il cricchetto con adattatore e inserto funziona come un giravite convenzionale.
  • La costruzione a massa centrifuga accelera il processo di avvitamento.
  • La forma a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e il manicotto flottante garantiscono una veloce rotazione.
  • Grazie all'impugnatura Kraftform perfettamente adattata alla mano si evita la formazione di bolle o calli.
  • I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono una presa rapida senza il rischio che la pelle ″si attacchi″ all'impugnatura.
  • Le zone morbide antislittamento garantiscono la trasmissione di elevate forze.
  • Per chiavi bussola quadro da 1/4″ e raccordi con attacco quadro 1/4″ , con sfera di fermo.

Vantaggi:

  • Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
  • Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
  • Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
  • Il Zyklop Speed racchiude i vantaggi di 5 caratteristiche di cricchetti, in un unico utensile ed è un campione nella velocità di rotazione
  • Impiegabile anche come giravite

Fornitura:

  • 8000 A SB Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive, 1/4″ x 152 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello