896/4/1 Porta-inserti con battuta, self-service, 1/4″ x 50 mm

Codice art.: 05073210001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073210001
EAN / GTIN 4013288178725
Codice del produttore 05073210001
Numero-L L60020 3364

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto-distanziale di alta qualità in alluminio; la profondità dell'avvitamento può essere regolata in continuo e consente di avvitare la vite a livello con il pezzo.

Vantaggi:

  • Con corpo in alluminio, potente magnete permanente e inserto-distanziale
  • Per inserti con attacco esagonale da 1/4″
  • Profondità di avvitamento può essere regolata in continuo
  • Consente di avvitare la vite a livello con il pezzo
  • Per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3

Fornitura:

  • 896/4/1 SB Bit Holder with adjustable depth-control stop, 1/4″ x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello