2090 Giravite a percussione da 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Codice art.: 05072014001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05072014001
EAN / GTIN 4013288180926
Codice del produttore 05072014001
Numero-L L60020 3345

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a percussione di alta qualità della Wera che anche senza utilizzare avvitatori è in grado, grazie alla sua forza, di allentare viti ben strette.
  • Il giravite a percussione della Wera è ad alto rendimento grazie alla sua forma a due curve.
  • La forza di percussione viene trasformata in un movimento di rotazione evitando, così, il ricorso ad utensili ad aria compressa.
  • Per viti M 4-M 8.
  • Attacco: da 5/16″ esagonale femmina.

Vantaggi:

  • 2090 giravite a percussione 90 Nm
  • Per allentare e stringere viti senza dover ricorrere a giraviti automatici
  • La forza di percussione viene trasformata in una rotazione
  • Elevato grado di rendimento grazie alla costruzione a doppia curva
  • Con attacco esagonale femmina da 5/16″

Fornitura:

  • 2090 Impact driver 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello