• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3840/4 Inserti, in acciaio inox, 6 x 89 mm

Codice art.: 05071104001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05071104001
EAN / GTIN 4013288115652
Codice del produttore 05071104001
Numero-L L60020 2721

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo.
  • Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Inserti in acciaio inox
  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Temprato sottovuoto a ghiaccio
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

Fornitura:

  • 3840/4 Bits, stainless, 6 x 89 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello