3855/4 Inserti, in acciaio inox, PZ 2 x 89 mm

Codice art.: 05071085001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05071085001
EAN / GTIN 4013288115522
Codice del produttore 05071085001
Numero-L L60020 2995

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti Pozidriv*.
  • Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = marchio registrato della ditta European Industrial Service Ltd.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Inserti in acciaio inox
  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Temprato sottovuoto a ghiaccio
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 3855/4 Bits, stainless, PZ 2 x 89 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello