871/1 DC Inserti TORQ-SET® Mplus, 8 x 25 mm

Codice art.: 05066642001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05066642001
EAN / GTIN 4013288033178
Codice del produttore 05066642001
Numero-L L60020 696

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti TORQ-SET®.
  • I lati rafforzati rispetto al profilo TORQ-SET® tradizionale fanno aumentare la coppia di rottura del 70% prolungando così la durata dell'utensile.
  • Il rivestimento dell'inserto n minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto assicura che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti TORQ-SET®
  • Mplus per una coppia di rottura più elevata e una durata maggiore
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits, 8 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello