• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

867/1 IP Inserti TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

Codice art.: 05066274001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Accessori per riparazione filettature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05066274001
EAN / GTIN 4013288031556
Codice del produttore 05066274001
Numero-L L60020 105

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS®.
  • Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® ″normale″, i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare.
  • In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore.
  • Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell'utensile.
  • Extra duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti con incavo TORX PLUS®
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 867/1 IP TORX PLUS® bits, 6 IP x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello