867/1 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno, TX 25 x 25 mm

Codice art.: 05066143001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05066143001
    EAN / GTIN 4013288226358
    Codice del produttore 05066143001
    Numero-L L60020 5049

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pregiati inserti per viti cave TORX®.
    • Grazie alla forza di serraggio che risulta tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile.
    • Trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura.
    • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
    • Adatte anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus.

    Vantaggi:

    • Per viti cave TORX®
    • Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
    • Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
    • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

    Fornitura:

    • 867/1 TORX® HF Bits with holding function, TX 25 x 25 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello