867/4 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno, TX 25 x 50 mm

Codice art.: 05060509001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05060509001
EAN / GTIN 4013288226785
Codice del produttore 05060509001
Numero-L L60020 4983

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti per viti cave TORX®.
  • Gli utensili sviluppati dalla Wera TORX® HF (HF = funzione di ritegno) sono caratterizzati da un'ottimizzazione geometrica del profilo TORX® originale.
  • Grazie alla forza di serraggio che risulta tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile.
  • Adatte anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura.
  • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti cave TORX®
  • Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
  • Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 867/4 TORX® HF Bits with holding function, TX 25 x 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello