868/4 V Inserti per incavo quadro, # 2 x 70 mm

Codice art.: 05060302001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05060302001
EAN / GTIN 4013288113627
Codice del produttore 05060302001
Numero-L L60020 3661

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro con funzione di ritegno.
  • Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti ad incavo quadro
  • Con funzione di ritegno
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Evita la rottura precoce della punta
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 868/4 V Square-Plus bits, # 2 x 70 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello