868/4 BTZ Inserti per incavo quadro, # 1 x 50 mm

Codice art.: 05060147001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05060147001
EAN / GTIN 4013288041272
Codice del produttore 05060147001
Numero-L L60020 2496

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti BiTorsion per viti ad incavo quadro con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
  • In questo modo l'utensile dura di più.
  • Con porta-inserti adatto per una durata maggiore.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti ad incavo quadro
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 868/4 BTZ Square-Plus bits, # 1 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello