867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 15 x 70 mm

Codice art.: 05060141001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05060141001
    EAN / GTIN 4013288030740
    Codice del produttore 05060141001
    Numero-L L60020 564

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pregiati inserti per viti TORX® BO.
    • Le viti TORX® BO hanno un perno sporgente di sicurezza.
    • In questo modo si evita un allentamento non autorizzato, poiché non è possibile avvitare o allentare queste viti con dei ″normali″ utensili TORX®.
    • Solo gli utensili speciali TORX® BO dispongono di un foro nel quale può rientrare il perno.
    • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vantaggi:

    • Per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
    • Inserto TORX® IPR con foro sulla punta
    • Tenace-duri, per l'impiego universale
    • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

    Fornitura:

    • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 15 x 70 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello