867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 40 x 89 mm

Codice art.: 05060056001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05060056001
EAN / GTIN 4013288094582
Codice del produttore 05060056001
Numero-L L60020 2468

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti per viti TORX® BO.
  • Le viti TORX® BO hanno un perno sporgente di sicurezza.
  • In questo modo si evita un allentamento non autorizzato, poiché non è possibile avvitare o allentare queste viti con dei ″normali″ utensili TORX®.
  • Solo gli utensili speciali TORX® BO dispongono di un foro nel quale può rientrare il perno.
  • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
  • Inserto TORX® IPR con foro sulla punta
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 40 x 89 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello