Bussole a cacciavite

Codice art.: 05060016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05060016
    EAN / GTIN 4018754138876
    Codice del produttore 05060016
    Numero-L L60010 2505

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per viti a ingranaggi multipli interni (XZN®)
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • d: 34,7 mm
    • Gr.: M16
    • L1: 80 mm
    • L2: 25 mm
    • Lunghezza [mm]: 80 mm
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/4″
    • Peso: 302 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello