Bussole a cacciavite

Codice art.: 05060014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05060014
EAN / GTIN 4018754138869
Codice del produttore 05060014
Numero-L L60010 2504

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a ingranaggi multipli interni (XZN®)
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 34,7 mm
  • Gr.: M14
  • L1: 90 mm
  • L2: 35 mm
  • Lunghezza [mm]: 90 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/4″
  • Peso: 281 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello