855/4 BTH Inserti, PZ 3 x 50 mm

Codice art.: 05059914001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059914001
EAN / GTIN 4013288034359
Codice del produttore 05059914001
Numero-L L60020 3159

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti a torsione per viti Pozidriv con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
  • In questo modo l'utensile dura di più.
  • Versione extra dura.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Extra-duro
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 855/4 BTH bits, PZ 3 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello