• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

851/4 PH/S Inserti PlusMinus, # 2 x 70 mm

Codice art.: 05059721001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059721001
EAN / GTIN 4013288102584
Codice del produttore 05059721001
Numero-L L60020 1335

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità con profilo combinato Phillips / a taglio.
  • In elettronica sono oramai molto diffuse le viti con impronta combinata a taglio, a croce / Phillips.
  • Con gli inserti con profilo PlusMinus è possibile avvitare al meglio queste viti.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti PlusMinus (impronta combinata Phillips/a taglio)
  • Da usare anche con morsettiere di raccordo, quadri elettrici, interruttori, relais
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 851/4 PH/S PlusMinus bits, # 2 x 70 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello