867/4 KK Inserti TORX®, TX 15 x 89 mm

Codice art.: 05059701001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059701001
EAN / GTIN 4013288155986
Codice del produttore 05059701001
Numero-L L60020 2527

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • Con testa a sfera: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Testa a sfera TORX® per spazi difficilmente raggiungibili
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 867/4 KK TORX® bits, TX 15 x 89 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello