851/4 BTH Inserti, PH 2 x 50 mm

Codice art.: 05059542001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05059542001
    EAN / GTIN 4013288034311
    Codice del produttore 05059542001
    Numero-L L60020 396

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti BiTorsion per viti Phillips con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
    • In questo modo l'utensile dura di più.
    • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vantaggi:

    • Per viti a croce Phillips-Recess
    • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
    • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
    • Extra-duro
    • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

    Fornitura:

    • 851/4 BTH bits, PH 2 x 50 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello