851/4 BDC Inserti, PH 2 x 50 mm

Codice art.: 05059532001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059532001
EAN / GTIN 4013288034106
Codice del produttore 05059532001
Numero-L L60020 236

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti BiTorsion per viti Phillips con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto.
  • Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.
  • Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
  • In questo modo l'utensile dura di più.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 851/4 BDC bits, PH 2 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello