Kraftform Kompakt 41, 11 pezzi

Codice art.: 05059299001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059299001
EAN / GTIN 4013288096326
Codice del produttore 05059299001
Numero-L L60020 2017

Descrizione

Descrizione:

  • Astuccio pieghevole con inserti da 89 mm.
  • Compreso di porta-inserti 816 R Kraftform con pinza a cambio rapido ″Rapidaptor″ e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticare la mano.

Vantaggi:

  • Astuccio pieghevole per inserti da 89 mm
  • Porta-inserti Kraftform con pinza a cambio rapido Rapidaptor
  • Pinza a cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Impugnatura Kraftform ergonomica per lavorare senza affaticare la mano

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 41, 11 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello