• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

868/4 IMP DC Inserti Impaktor per incavo quadro, self-service, # 2 x 50 mm, 5 pezzi

Codice art.: 05057671001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057671001
EAN / GTIN 4013288157546
Codice del produttore 05057671001
Numero-L L60020 3102

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro.
  • La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.
  • Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti ad incavo quadro
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 868/4 IMP DC DIY Impaktor square head socket bits, # 2 x 50 mm, 5 pieces; 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus bits: # 2 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello