855/1 IMP DC PZ DIY Inserti Impaktor, self-service, PZ 1 x 25 mm, 10 pezzi

Codice art.: 05057620001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057620001
EAN / GTIN 4013288178718
Codice del produttore 05057620001
Numero-L L60020 3495

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti Pozidriv*.
  • La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.
  • Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
  • * Pozidriv = marchio registrato della ditta European Industrial Service Ltd

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bits, PZ 1 x 25 mm, 10 pieces; 10x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 1 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello