840/2 Z Inserti, 10 x 30 mm

Codice art.: 05057530001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05057530001
    EAN / GTIN 4013288012807
    Codice del produttore 05057530001
    Numero-L L60020 2538

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti tenaci duri della Wera, per viti ad esagono cavo.
    • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
    • Esagonale da 5/16″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

    Vantaggi:

    • Per viti a cava esagonale
    • Tenace-duri, per l'impiego universale
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Codolo esagonale da 5/16″ (attacco Wera - Serie 2)

    Fornitura:

    • 840/2 Z Bits, 10 x 30 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello