Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Assortimento 2, 9 pezzi

Codice art.: 05057474001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057474001
EAN / GTIN 4013288223364
Codice del produttore 05057474001
Numero-L L60020 5037

Descrizione

Descrizione:

  • 9-pezzi assortimento in robusta custodia tessile.
  • 1 giravite adattatore con impugnatura a T 411 A RA con funzione cricchetto, per bussole attacco 1/4″.
  • Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi.
  • La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole.
  • Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
  • Per bussole e raccordi attacco 1/4″, con sfera di fermo.
  • 8 bussole Zyklop con attacco 1/4″.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
  • Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
  • Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
  • Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 pieces; 1x 411 A RA T-handle adapter screwdriver with ratchet function, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello