Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Assortimento 1, 17 pezzi

Codice art.: 05057473001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057473001
EAN / GTIN 4013288222930
Codice del produttore 05057473001
Numero-L L60020 4984

Descrizione

Descrizione:

  • 17-pezzi assortimento in robusta custodia tessile.
  • 1 porta-inserti con impugnatura a T 416 RA con funzione cricchetto e cambio rapido Rapidaptor per inserti 1/4″.
  • Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi.
  • La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole.
  • Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
  • Portainserti per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.
  • Con tecnologia Rapidaptor per il cambio velocissimo degli inserti.
  • 16 inserti tenaci duri 1/4″, 89 mm lungh.
  • , per l'impiego universale.

Vantaggi:

  • Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
  • Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
  • Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
  • Porta-inserti Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima del'inserto ed una elevata velocità di lavoro
  • Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 5x 840/4 Z bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm, 7/32″x89 mm, 1/4″x89 mm; 2x 868/4 Square-Plus bits: # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello