Bit-Safe 43 Universal 1, 43 pezzi

Codice art.: 05057450001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057450001
EAN / GTIN 4013288179951
Codice del produttore 05057450001
Numero-L L60020 3340

Descrizione

Descrizione:

  • 43 pz.
  • Resistente borsa in materiale tessile con inserti per l'uso universale.
  • 1 porta-inserti universale 899/4/1 K manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.

Vantaggi:

  • Il Bit-Safe per avere sempre tutti gli utensili a portata di mano
  • Inserti a torsione (T) contro l'usura precoce
  • Porta-inserti universale con bussola in acciaio inox
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Fornitura:

  • Bit-Safe 43 Universal 1, 43 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, 2x PH 2x50 mm; 9x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, 2x PZ 2x50 mm; 20x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello