• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Bit-Check 12 Metal 1, 12 pezzi

Codice art.: 05057424001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057424001
EAN / GTIN 4013288179883
Codice del produttore 05057424001
Numero-L L60020 3928

Descrizione

Descrizione:

  • Bit-Check robusto della Wera.
  • I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto.
  • Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi.
  • Facili da trasportare, ad es.
  • nel taschino di una camicia.
  • Compreso di porta-inserti universale con potente magnete permanente per inserti esagonali da 1/4″.
  • Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.
  • Da sistemare anche in posizione verticale, Bit-Check multicomponente per una tenuta perfetta degli inserti.

Vantaggi:

  • I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
  • Adatto in particolar modo per metallo
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Porta-inserti universale con bussola in acciaio inox

Fornitura:

  • Bit-Check 12 Metal 1, 12 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 4x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 3x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello