Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 pezzi

Codice art.: 05057412001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057412001
EAN / GTIN 4013288180001
Codice del produttore 05057412001
Numero-L L60020 3788

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto.
  • Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.
  • Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
  • In questo modo l'utensile dura di più.
  • Dotato di tecnologia Rapidaptor che permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto.
  • L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola.
  • Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.
  • Il Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza.
  • Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Vantaggi:

  • I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
  • Inserti BiTorsion per una elevata longevità
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Porta-inserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 855/1 BDC bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello