855/1 BTH Inserti, PZ 2 x 25 mm

Codice art.: 05056712001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05056712001
    EAN / GTIN 4013288034281
    Codice del produttore 05056712001
    Numero-L L60020 3327

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti BiTorsion per viti Pozidriv* con zona di torsione per evitare che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
    • In questo modo l'utensile dura di più.
    • Versione extra dura.
    • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
    • * Pozidriv = marchio registrato della ditta European Industrial Service Ltd.

    Vantaggi:

    • Adatto per viti a croce Pozidriv
    • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
    • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
    • Extra-duro
    • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

    Fornitura:

    • 855/1 BTH bits, PZ 2 x 25 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello