851/1 BTH Inserti, PH 1 x 25 mm

Codice art.: 05056410001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05056410001
EAN / GTIN 4013288034243
Codice del produttore 05056410001
Numero-L L60020 3598

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti Phillips con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
  • In questo modo l'utensile dura di più.
  • tenaci duri, per l'uso universale.
  • Attacco esagonale da 1/4″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Extra-duro
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 851/1 BTH bits, PH 1 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello