895/4/1 K Porta-inserti universale, 1/4″ x 52 mm

Codice art.: 05053872001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Testa a innesto portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05053872001
    EAN / GTIN 4013288035158
    Codice del produttore 05053872001
    Numero-L L60020 1040

    Descrizione

    Descrizione:

    • Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4″- secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Con mandrino a cambio rapido per una veloce sostituzione dell'inserto.
    • Il potente magnete permanente trattiene saldamente gli inserti.
    • Esagonale 1/4″, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vantaggi:

    • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
    • Con pinza a cambio rapido e potente magnete permanente
    • Versione corta
    • Con attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

    Fornitura:

    • 895/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 52 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello