• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1062 i PH Giravite Kraftform isolato VDE a croce PH, PH 1 x 80 mm

Codice art.: 05051601001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051601001
EAN / GTIN 4013288222220
Codice del produttore 05051601001
Numero-L L60020 4751

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati giravite Kraftform isolati VDE.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale.
  • Con marcatura sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

Vantaggi:

  • Giravite isolato VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
  • Collaudo di ogni singolo pezzo
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PH 1 x 80 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello