1060 i Giravite Kraftform isolato VDE a taglio, 1 x 5.5 x 125 mm

Codice art.: 05051587001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05051587001
    EAN / GTIN 4013288222299
    Codice del produttore 05051587001
    Numero-L L60020 4838

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pregiati giravite Kraftform isolati VDE.
    • Impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente.
    • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
    • Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V.
    • La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale.
    • Con marcatura sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

    Vantaggi:

    • Giravite isolato VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
    • Collaudo di ogni singolo pezzo
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
    • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

    Fornitura:

    • 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver, 1 x 5.5 x 125 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello