• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

813 Impugnatura porta-inserti, 1/4″ x 78 mm

Codice art.: 05051274001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051274001
EAN / GTIN 4013288175656
Codice del produttore 05051274001
Numero-L L60020 3314

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura portainserti di alta qualità.
  • Impugnatura Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • Per inserti 1/4″ esagonali secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

Vantaggi:

  • Porta-inserti per inserti esagonali da 1/4″
  • Impugnatura ergonomica Kraftform
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Magnetico

Fornitura:

  • 813 Bitholding screwdriver, 1/4″ x 78 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello