Kraftform Kompakt 60 RA, in pollici, 17 pezzi

Codice art.: 05051041001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051041001
EAN / GTIN 4013288155306
Codice del produttore 05051041001
Numero-L L60020 2566

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di 17 pz.
  • Con inserti da 89 mm in pratico astuccio pieghevole.
  • Con 1 porta-inserti 816 RA Kraftform con funzione di cricchetto: a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto, anello per invertire la rotazione (a destra, bloccato, a sinistra), coppia massima fino a 50 newton metri; con attacco esagonale femmina da 1/4″ mm con tecnologia Rapidaptor, per non affaticare la mano e un cambio ultrarapido degli inserti.
  • A magnete.
  • Adatto anche all'uso diretto con l'avvitatore.

Vantaggi:

  • Per avvitamenti manuali e automatici
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con funzione di cricchetto
  • Dentatura fine per un ridotto angolo di ripresa; ghiera di reversibilità (destra, fisso, sinistra)
  • Coppia massima fino a 50 Nm

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Square-Plus bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello