Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 pezzi

Codice art.: 05051030001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051030001
EAN / GTIN 4013288180360
Codice del produttore 05051030001
Numero-L L60020 4904

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile compatto della Wera con impugnatura Kraftform multicomponente a pistola per lavorare in maniera rapida ed ergonomica.
  • Caricatore per inserti integrato.
  • Compreso di giravite a cricchetto: a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto di soli 8°, anello per invertire la rotazione (a destra, bloccato, a sinistra), coppia massima fino a 50 newton metri; lama esagonale con attacco esagonale femmina da 1/4″ mm con tecnologia Rapidaptor, a magnete.
  • 6 inserti PH, PZ e TORX® della lunghezza di 25 mm, adatti per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con pratica fondina da fissare alla cintura.

Vantaggi:

  • Dentatura fine con angolo di richiamo ridotto di soli 8 gradi
  • Anello per invertire la rotazione facile da usare
  • Pinza a cambio rapido con tecnologia Rapidaptor
  • Con potente magnete permanente per una tenuta sicura dell'inserto
  • Impugnatura Kraftform multicomponente a pistola per un effetto di leva migliore

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 pieces; 1x 814 RA Kraftform ratchet: 1/4″; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello