Kraftform Kompakt 20 con custodia, 7 pezzi

Codice art.: 05051021001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05051021001
    EAN / GTIN 4013288098917
    Codice del produttore 05051021001
    Numero-L L60020 1690

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gli utensili compatti della Wera permettono l'uso contemporaneo come utensili ″manuali″ o ″con l'avvitatore″.
    • Il sistema impugnatura -lame intercambiabili di forma compatta con diverse punte della lama garantisce all'utente, in pochissimo spazio, flessibilità e un facile trasporto.
    • Per inserti esagonali con attacco da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e inserti della Wera serie 1 e 4.
    • Con adattatore, lama baionetta, tecnologia Rapidaptor.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento per lavorare in maniera ergonomica.
    • Caricatore integrato per alloggiare gli inserti.
    • Questo kit può sostituire un kit di giraviti di 6 pz.
    • Riducendo l'attrezzatura necessaria al minimo.
    • La lama baionetta, che rientra nell'impugnatura, con pinza a cambio rapido consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata.
    • Premendo il manicotto di bloccaggio, la lama baionetta può essere estratta dal manico e l'utensile compatto diventa un giravite normale.
    • Premendo nuovamente il manicotto di bloccaggio, la lama può essere rimossa dal manico e usata come un adattatore per avvitatori o ritornare nella sua posizione iniziale.
    • Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

    Vantaggi:

    • Porta-inserti Kraftform con lama baionetta e pinza a cambio rapido Rapidaptor
    • Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e caricatore
    • Con inserti tenaci duro adatti in particolar modo per materiali duri come p.es. latta o metallo
    • Nel robusto astuccio
    • Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt 20 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello