Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 con custodia, 7 pezzi

Codice art.: 05051016001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051016001
EAN / GTIN 4013288185327
Codice del produttore 05051016001
Numero-L L60020 3535

Descrizione

Descrizione:

  • Gli utensili compatti della Wera permettono l'uso contemporaneo come utensili ″manuali″ o ″con l'avvitatore″.
  • Il sistema impugnatura / lame intercambiabili di forma compatta con diverse punte delle lame garantisce all'utente, in pochissimo spazio, flessibilità e un facile trasporto.
  • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e inserti Wera delle serie 1 e 4.
  • Con adattatore, lama baionetta, tecnologia Rapidaptor.
  • Impugnatura Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente per lavorare in maniera ergonomica.
  • Caricatore integrato per alloggiare gli inserti.
  • Questo kit può sostituire un kit di giraviti di 6 pz.
  • riducendo l'attrezzatura necessaria al minimo.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico e scritte ben visibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Vantaggi:

  • Porta-inserti Kraftform con lama baionetta e pinza a cambio rapido Rapidaptor
  • Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e caricatore
  • Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Nel robusto astuccio

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello