Kraftform XXL, 12 pezzi

Codice art.: 05051010001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05051010001
EAN / GTIN 4013288139092
Codice del produttore 05051010001
Numero-L L60020 2343

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di giraviti Allround di 12 pz.
  • Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera rapida ed ergonomica evitando la formazione di bolle o calli.
  • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • In parte con punta Lasertip: la punta dei giraviti Lasertip della Wera viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser.
  • Questa superficie ruvida ″addenta″ letteralmente la testa della vite.
  • Oramai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Kit di giraviti multiuso - l'utensile giusto per qualsiasi lavoro
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • Kraftform XXL, 12 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello