818/4/1, 1/4″ x 108 mm

Codice art.: 05051000001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05051000001
    EAN / GTIN 4013288098757
    Codice del produttore 05051000001
    Numero-L L60020 2337

    Descrizione

    Descrizione:

    • Utensile compatto della Wera: Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera delle serie 1 e 4.
    • Con adattatore, lama baionetta, tecnologia Rapidaptor.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento per lavorare in maniera ergonomica.
    • Caricatore integrato per alloggiare gli inserti.
    • La lama baionetta, che rientra nell'impugnatura, con pinza a cambio rapido consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata.
    • Premendo il manicotto di bloccaggio, la lama baionetta può essere estratta dal manico e l'utensile compatto diventa un giravite normale.
    • Premendo nuovamente il manicotto di bloccaggio, la lama può essere rimossa dal manico e usata come un adattatore per avvitatori o ritornare nella sua posizione iniziale.

    Vantaggi:

    • Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura
    • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
    • Impugnatura Kraftform con protezione antirotolamento
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori ergonomici
    • Alloggiamento integrato per la custodia degli inserti

    Fornitura:

    • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello