780 A Raccordo 1/4″, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Codice art.: 05042605001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05042605001
EAN / GTIN 4013288007940
Codice del produttore 05042605001
Numero-L L60020 172
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adattatore da quadro ad esagonale.
  • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Con attacco quadro femmina da 1/4″.

Vantaggi:

  • Adattatore da 1/4″
  • Per inserti esagonali da 1/4″ (inserti Wera della serie 1)
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Con attacco quadro femmina da 1/4″

Fornitura:

  • 780 A 1/4″ Adaptor, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello