Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, Acciaio Inox, TX 15 x 154 mm

Codice art.: 05033637001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05033637001
EAN / GTIN 4013288220509
Codice del produttore 05033637001

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile isolata VDE con diametro ridotto ed isolamento di protezione integrato, per raggiungere ed azionare viti e molle poste in profondità.
  • Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900.
  • Testati e 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione max.
  • ammessa di 1.000 V.
  • Gli utensili in acciaio Inox della Wera sono temprati sottovuoto a freddo e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti.
  • Utilizzo industriale senza limitazione.

Vantaggi:

  • Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
  • Per raggiungere e azionare viti TORX® in profondità
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria
  • Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, stainless, TX 15 x 154 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello