Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, Acciaio Inox, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Codice art.: 05033600001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05033600001
    EAN / GTIN 4013288220356
    Codice del produttore 05033600001
    Numero-L L60020 4923

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama intercambiabile isolata VDE per il sistema impugnatura/lame intercambiali Kraftform Kompakt per la sostituzione ultrarapida della lama senza utensili ausiliari.
    • Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900.
    • Testati e 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensiona max.
    • ammessa di 1.000 V.
    • Gli utensili in acciaio Inox della Wera sono temprati sottovuoto a freddo e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti.
    • Utilizzo industriale senza limitazione.

    Vantaggi:

    • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a taglio
    • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
    • Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria
    • Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari
    • Attacco esagonale da 9 mm smussato

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, stainless, 0.4 x 2.5 x 154 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello