2067 Giravite IPR TORX PLUS® per l'elettronica, 1 IPR x 40 mm

Codice art.: 05030160001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05030160001
    EAN / GTIN 4013288178749
    Codice del produttore 05030160001
    Numero-L L60020 3603

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite Micro della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione.
    • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare rotazioni ultrarapide.
    • Si risparmia così tempo per il cambio della presa.
    • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per trasmettere elevate coppie di serraggio e allentamento.
    • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
    • La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.
    • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.

    Vantaggi:

    • Giravite Kraftform Micro per viti con incavo IPR TORX PLUS®
    • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
    • Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

    Fornitura:

    • 2067 IPR TORX PLUS® Screwdriver for electronic applications, 1 IPR x 40 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello