1578 A ESD Kraftform Micro Giravite a taglio, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Codice art.: 05030108001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05030108001
EAN / GTIN 4013288194763
Codice del produttore 05030108001
Numero-L L60020 4038

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Micro per una protezione contro l'energia elettrostatica.
  • Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide.
  • Si risparmia così tempo per cambiare presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Giravite Kraftform Micro per viti a taglio
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello