• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

395 HO Giravite-chiave a bussola esagonale, 3/8″ x 90 mm

Codice art.: 05029505001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05029505001
EAN / GTIN 4013288110541
Codice del produttore 05029505001
Numero-L L60020 1686

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite a bussola con gambo cavo di alta qualità della Wera.
  • Gambo cavo per l'avvitamento di aste filettate perché solo l'asta filettata, traversando il dado a vite, può entrare nel gambo cavo.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Con marcatura sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.
  • Per viti esagonali.

Vantaggi:

  • Giravite a bussola esagonale per viti esagonali
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Gambo vuoto per aste filettate sporgenti, nichelato opaco

Fornitura:

  • 395 HO Nutdriver, 3/8″ x 90 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello