391 Giravite flessibile con bussola esagonale, 7 x 167 mm

Codice art.: 05028150001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05028150001
    EAN / GTIN 4013288004710
    Codice del produttore 05028150001
    Numero-L L60020 920

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite flessibile con bussola esagonale di alta qualità della Wera.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
    • Con lama pieghevole per raggiungere spazi difficilmente raggiungibili.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
    • Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.

    Vantaggi:

    • Giravite flessibile con bussola esagonale per viti esagonali
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • Con lama tonda flessibile
    • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili

    Fornitura:

    • 391 Hose clamp screwdriver, 7 x 167 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello