367/4 TORX® HF Assortimento di giravite Kraftform Plus con ritegno vite e lame lungh. 300 mm, 4 pezzi

Codice art.: 05028074001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05028074001
    EAN / GTIN 4013288138378
    Codice del produttore 05028074001
    Numero-L L60020 2545

    Descrizione

    Descrizione:

    • Kit di giraviti di 4 pz.
    • della Wera.
    • Con lama estremamente lunga anche per viti in profondità e difficilmente raggiungibili.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
    • Con funzione di ritegno: grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
    • Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.

    Vantaggi:

    • Giravite per viti TORX® con funzione di ritegno vite e lama molto lunga da 300 mm
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
    • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • Con funzione di ritegno vite per viti TORX®, nichelato opaco

    Fornitura:

    • 367/4 TORX® HF Kraftform Plus Screwdriver set with holding function and 300 mm-long blades, 4 pieces; 4x 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello