367 TORX® HF Giravite con ritegno vite, TX 27 x 115 mm

Codice art.: 05028054001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05028054001
EAN / GTIN 4013288100733
Codice del produttore 05028054001
Numero-L L60020 2221

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite Kraftform Plus.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform per un lavoro rapido e confortevole.
  • Kraftform Plus: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate.
  • Con funzione di ritegno: grazie alla forza di bloccaggio risultante tra la pressione delle superfici dell'impronta e il profilo della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.
  • Marcatura sull'impugnatura per trovare e scegliere facilmente il giravite.

Vantaggi:

  • Giravite per viti con incavo TORX®
  • Con funzione di ritegno per viti TORX®
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Fornitura:

  • 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 27 x 115 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello